曜日別特売

ピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ

ピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ - アズワンピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ - アズワンピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ - アズワンピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ - アズワンピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ - アズワンピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ - アズワンピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ - アズワンピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ - アズワン

目盛ロック機能により、使用中の容量ズレがありません。
エジェクターの着脱が容易です。
ボディーの軽量化により、長時間の作業でも腕への疲労を軽減します。

その他
【オートクレーブ滅菌】不可
内容量
1本
全8種類を絞り込む
容量範囲(μL)
アズワン品番
目盛単位(μL)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量範囲(μL)
目盛単位(μL)
アズワン品番
誤差
識別色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06130210PG2W-20020~2000.24-7725-05【系統】±2.5~±0.6、【偶然】≦0.7~≦0.2【容量】黄
¥29,800
¥29,700
¥32,670(税込)
3日以内出荷
06130298PG2W-10010~1000.14-7725-04【系統】±3.0~±0.8、【偶然】≦1.0~≦0.2【容量】黄
¥29,800
¥29,700
¥32,670(税込)
3日以内出荷
06130481PG2W-100001000~10000104-7725-08【系統】±3.0~±0.6、【偶然】≦0.6~≦0.15【容量】白
¥29,800
¥29,700
¥32,670(税込)
3日以内出荷
06130490PG2W-5000500~5000104-7725-07【系統】±2.4~±0.6、【偶然】≦0.6~≦0.15【容量】緑
¥29,800
¥29,700
¥32,670(税込)
3日以内出荷
06130517PG2W-20.1~20.0024-7725-01【系統】±12.0~±1.5、【偶然】≦6.0~≦0.7【容量】白
¥29,800
¥29,700
¥32,670(税込)
3日以内出荷
06130551PG2W-100.5~100.014-7725-02【系統】±2.5~±1.0、【偶然】≦1.8~≦0.4【容量】白
¥29,800
¥29,700
¥32,670(税込)
3日以内出荷
06130621PG2W-202~200.024-7725-03【系統】±5~±1.0、【偶然】≦1.5~≦0.3【容量】黄
¥29,800
¥29,700
¥32,670(税込)
3日以内出荷
06130971PG2W-1000100~100014-7725-06【系統】±3.0~±0.8、【偶然】≦0.6~≦0.15【容量】青
¥29,800
¥29,700
¥32,670(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする