コーニング
Costar 60mm センターウェルディッシュ
20mmセンターウェルがあり、センターウェルには3mL、アウターウェルには10mLの培地が入ります。
寸法(mm)
60Φ×15
規格
パイロジェンフリー
滅菌
済
外径(Φmm)
センターウェル:20
表面処理
細胞培養に適した処理済み
アズワン品番
61-4687-46
内容量
1箱(500枚)
注意
※使用は研究目的に限ります。人体に使用しないで下さい。また、体外受精や生殖補助療法には決して使用しないで下さい。 ※診断、または治療用途には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61624886
3260
¥
152,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください