細胞培養用フラスコ

細胞培養用フラスコ - コーニング細胞培養用フラスコ - コーニング細胞培養用フラスコ - コーニング

細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。

材質透明ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
キャップタイプ
表面処理
培養面積(cm2)
ネック形状
本体形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616253154301681箱(500個)プラグシール細胞培養表面処理25カントネック長方形型
148,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
616253244303721箱(500個)フェノール細胞培養表面処理25カントネック長方形型
148,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
616253334306391箱(200個)ベント細胞培養表面処理25カントネック長方形型
62,700
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
616253584314631箱(200個)ベント無処理25カントネック長方形型
62,700
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61625367430641U1箱(100個)ベント細胞培養表面処理75カントネックU型
50,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
61625376430720U1箱(100個)プラグシール細胞培養表面処理75カントネックU型
47,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61625385430725U1箱(100個)フェノール細胞培養表面処理75カントネックU型
47,800
33,980
37,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
61625394431464U1箱(100個)ベント無処理75カントネックU型
50,500
49,980
54,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
6162540338141箱(24個)ベント超低接着表面75カントネックU型
55,500
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
616254194308231箱(50個)プラグシール細胞培養表面処理150カントネックU型
54,800
39,980
43,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
616254284308241箱(50個)フェノール細胞培養表面処理150カントネックU型
77,600
56,980
62,678(税込)
欠品中
返品不可
616254374308251箱(50個)ベント細胞培養表面処理150カントネックU型
55,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
616254464314651箱(50個)ベント無処理150カントネックU型
55,900
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
616254554310791箱(50個)プラグシール細胞培養表面処理175アングルネックU型
56,400
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
616254644310801箱(50個)ベント細胞培養表面処理175アングルネックU型
59,100
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
616254734310851箱(50個)フェノール細胞培養表面処理175アングルネックU型
79,800
58,980
64,878(税込)
欠品中
返品不可
616254894314661箱(50個)ベント無処理175アングルネックU型
59,100
58,980
64,878(税込)
欠品中
返品不可
616254984310811箱(25個)プラグシール細胞培養表面処理225アングルネックストレート型
29,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
616255074310821箱(25個)ベント細胞培養表面処理225アングルネックストレート型
30,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
6162534938151箱(24個)ベント超低接着表面25カントネック長方形型
35,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする