PETG製三角フラスコ

PETG製三角フラスコ - コーニング

高強度なポリエチレンテレフタレート(PETG)製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。 ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途にご使用いただけます。

キャップタイプベント キャップ包装個別包装滅菌SAL10-6規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
目盛
ネック径(Φmm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616255344312811箱(6個)100mL48200065-3962-46
35,540
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
616255434312831箱(4個)-70300065-3962-48
29,980
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
616255594312851箱(4個)500mL100500065-3962-50
50,680
49,980
54,978(税込)
123日以内出荷
返品不可
616255684312801箱(6個)100mL48200065-3962-45
33,790
32,980
36,278(税込)
123日以内出荷
返品不可
616255774312821箱(4個)-70300065-3962-47
28,950
27,980
30,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
616255864312841箱(4個)500mL100500065-3962-49
48,310
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする