曜日別特売

PC製三角フラスコ

PC製三角フラスコ - コーニング

シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。

材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6包装個別包装
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
タイプ
ネック径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616256474314051箱(50個)125バッフル付・ベントキャップ264-2197-01
49,340
48,980
53,878(税込)
当日出荷
616256564314041箱(50個)125バッフル付・フラットキャップ264-2198-01
46,770
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
616256654314071箱(50個)250バッフル付・ベントキャップ314-2197-02
57,070
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
616256744314061箱(50個)250バッフル付・フラットキャップ314-2198-02
52,430
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
616256834314011箱(25個)500バッフル付・ベントキャップ434-2197-03
41,310
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
616256994314081箱(25個)500バッフル付・フラットキャップ434-2198-03
38,420
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
616257084314031箱(25個)1000バッフル付・ベントキャップ434-2197-04
68,190
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
616257174314021箱(25個)1000バッフル付・フラットキャップ434-2198-04
65,200
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
616257264312561箱(6個)2000バッフル付・ベントキャップ484-2197-05
37,190
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
616257354312531箱(4個)3000バッフル付・ベントキャップ704-2197-06
31,520
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
616257444316841箱(4個)5000バッフル付・ベントキャップ1004-2197-07
53,460
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
616257534311431箱(50個)125バッフル無し・ベントキャップ264-2199-01
46,970
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
616257694304211箱(50個)125バッフル無し・フラットキャップ264-2200-01
43,990
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
616257784311441箱(50個)250バッフル無し・ベントキャップ314-2199-02
53,870
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
616257874301831箱(50個)250バッフル無し・フラットキャップ314-2200-02
49,650
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
616257964311451箱(25個)500バッフル無し・ベントキャップ434-2199-03
39,350
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
616258054304221箱(25個)500バッフル無し・フラットキャップ434-2200-03
36,570
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
616258144311471箱(25個)1000バッフル無し・ベントキャップ434-2199-04
64,790
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
616258234311461箱(25個)1000バッフル無し・フラットキャップ434-2200-04
62,010
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
616258394312551箱(6個)2000バッフル無し・ベントキャップ484-2199-05
35,540
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
616258484312521箱(4個)3000バッフル無し・ベントキャップ704-2199-06
30,290
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
616258574316851箱(4個)5000バッフル無し・ベントキャップ1004-2199-07
50,890
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする