曜日別特売

キャップ付チューブ

キャップ付チューブ - ケニスキャップ付チューブ - ケニス
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)20000内容量1箱(500本)
注意
※滅菌済みタイプには、Oリング付きのキャップが付属します。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
容量(mL)
滅菌
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61626487SCT-150-C-Jコニカル1.5
17,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61626496SCT-150-C-S-Jコニカル1.5
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61626523SCT-200-C-Jコニカル2
17,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61626539SCT-200-C-S-Jコニカル2
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61626548SCT-200-SS-C-J自立型2
17,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61626557SCT-200-SS-C-S-J自立型2
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61626453SCT-050-C-S-Jコニカル0.5
17,600
取扱い終了
返品不可
61626469SCT-050-SS-C-J自立型0.5
15,600
取扱い終了
返品不可
61626478SCT-050-SS-C-S-J自立型0.5
17,600
取扱い終了
返品不可
61626505SCT-150-SS-C-J自立型1.5
15,600
取扱い終了
返品不可
61626514SCT-150-SS-C-S-J自立型1.5
17,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする