ケニス
リアルタイムPCR用ストリップチューブ
反応サンプル量の少ないPCR用にデザインされています。
0.1mLのサーマルサイクラーに最適です。
5μLから125μLのサンプルにおすすめです。
材質
PP
色
マキシクリア
容量(mL)
0.1
タイプ
8連
規格
RNase/DNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
キャップタイプ
RCR用
内容量
1組(1250本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61626566
PCR-0108-LP-RT-C
¥
172,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください