ケニス
5mLマイクロチューブ
0.5mL間隔の目盛りがついたマイクロチューブです。
フロスト加工のフラットキャップが付いています。
直径15mmの遠心バケットアダプタなしで使用できます。
材質
ホモポリマー
容量(mL)
5
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
最大遠心力(G)
14000
内容量
1箱(250本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61626575
MCT-500-C-J
透明
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
61626593
MCT-500-X-J
アンバー
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61626584
MCT-500-C-S-J
透明
¥
10,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください