PCRストリップチューブ

PCRストリップチューブ - ケニスPCRストリップチューブ - ケニスPCRストリップチューブ - ケニス

主要なサーマルサイクラーにフィットするようデザインされた薄壁PCRストリップチューブです。
独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
均質かつ極薄のチューブ壁により、熱が正確に伝わります。
平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。

材質PP規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー容量(mL)0.2
注意
※アソートは、青・緑・赤・紫・黄がセットになっています。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
キャップタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61626864PCR-0208-C1箱(1250個)8連 チューブのみマキシクリア-
129,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61626873PCR-0208-C-J1箱(125個)8連 チューブのみマキシクリア-
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61626889PCR-0208-A1箱(1250個)8連 チューブのみアソート-
137,400
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61626907PCR-0208-CP-C1箱(1250個)8連 キャップ分離型マキシクリアドーム
155,200
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61626916PCR-0208-CP-C-J1箱(125個)8連 キャップ分離型マキシクリアドーム
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61626925PCR-0208-FCP-C1箱(1250個)8連 キャップ分離型マキシクリアフラット
152,400
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61626934PCR-0208-FCP-C-J1箱(125個)8連 キャップ分離型マキシクリアフラット
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61626943PCR-0212-FCP-C1箱(800個)12連 キャップ分離型マキシクリアフラット
135,900
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61626898PCR-0208-G1箱(1250個)8連 チューブのみ-
124,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする