曜日別特売

クライオジェニックバイアル

クライオジェニックバイアル - コーニングクライオジェニックバイアル - コーニング

ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。 ※液体窒素の液相で保存せず、気相で保存して下さい。 黒字の目盛付きで、書き込みスペースが広く、使いやすいクライオバイアルです。 シリコンワッシャーにより確実に密閉できます。 自立性のあるバイアルは底が特別な構造になっており、オプションのバイアル用ラックにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。

付属品発泡スチロール製ラック1個材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
タイプ
底形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616271874306581組(500本)1.2外ネジ円錐底1-9374-01
45,100
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
616271964306591組(500本)2外ネジ丸底1-9374-02
45,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
616272054306611組(500本)2外ネジ丸底61-4692-54
43,900
41,980
46,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
616272144306621組(500本)4外ネジ丸底1-9374-03
49,700
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
616272234306631組(500本)5外ネジ丸底1-9374-04
49,700
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
616272394304871組(500本)1.2内ネジ円錐底1-9367-01
45,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
616272484304881組(500本)2内ネジ丸底1-9367-02
45,100
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
616272574304891組(500本)2内ネジ丸底61-4692-37
43,900
41,980
46,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
616272664313861組(250本)2内ネジ丸底61-4693-16
22,800
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
616272754304901組(500本)4内ネジ丸底61-4692-38
49,700
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
616272844304911組(500本)4内ネジ丸底1-9367-03
49,700
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
616272934304921組(500本)5内ネジ丸底61-4692-39
49,700
48,980
53,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
616273094306561組(500本)5内ネジ丸底1-9367-04
49,700
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする