ケニス
フリーズラック
1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質
PC
滅菌
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)
-196~121
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
ピンク
紫
黄緑
収納本数(本)
25
81
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
架数
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61627485
PC25-P
75×75×53
ピンク
25架
25
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
61627494
PC25-M
75×75×53
紫
25架
25
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
61627519
PC81-P
138×138×53
ピンク
81架
81
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
61627528
PC81-M
138×138×53
紫
81架
81
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
61627537
PC81-K
138×138×53
黄緑
81架
81
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
61627503
PC25-K
75×75×53
黄緑
25架
25
¥
780
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください