温度ロガー付医薬品保冷パッケージ

温度ロガー付医薬品保冷パッケージ - ケニス

蓄熱剤MechaCoolとスマホ対応温度ロガーOntrasysTagを組み合わせた医薬品保冷用ボックスです。 2~8℃で24時間保冷しながら輸送することが可能です。 保冷箱内外の温度を同時にトレースできます。 航空機搭載モードがあるので、航空機や病院内など電波発信禁止エリアへの持ち込みも可能です。

内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
質量(kg)
外寸(mm)
有効内寸(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61627826MCB-PP120M郵送時箱:12011L6.7455×345×395mm285×175×225mm蓄熱剤(+5℃):500×8枚
86,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61627844MCB-PP160M郵送時箱:16035L14.6590×440×510mm410×260×330mm蓄熱剤(+5℃):1000×10枚
113,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61627835MCB-PP140M郵送時箱:14022L11.9565×405×430mm385×225×250mm蓄熱剤(+5℃):1000×8枚
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする