ケニス
スタンプ培地
一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
種類
スタンプ培地
保存環境
常温(15~25℃)
面積(cm
2
)
10(培地面積)
内容量
1箱(48枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検査項目
培地名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61627896
SAAC-48
一般生菌数検査
標準寒天培地
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61627905
SASA-48
黄色ブドウ球菌検査
ETGM寒天培地
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61627914
SAEC-48
E.coli・大腸菌群検査
アガートリコロール
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61627923
SAPD-48
真菌検査
CP加PDA寒天培地
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください