ケニス
撮影用フード付LEDトランスイルミネーター
コンパクトで軽量です。 観察用のアンバーフィルタと簡易的なフードが付属しており、スマートフォンでのゲル撮影が可能です。
セット内容
トランスイルミネーター アンバーフィルタ 撮影用簡易フード
寸法(mm)
200×200×13.9
質量(g)
760
電源
DC12V 2A
照射部寸法(mm)
153×153
測定波長
470nm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61628833
MBE-200A
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください