ケニス
UVトランスイルミネーター
小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付きです。
フィルターサイズ(mm)
200×200mm
寸法(mm)
345×265×75
電源
AC100V 50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
ランプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61628849
CI-300B
365・312切替
UVランプ:365nm×6本 312nm×5本
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61628858
CI-310B
312・254切替
UVランプ:312nm×6本 254nm×5本
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください