UVP
ハンディ型紫外線ランプ(4W)
紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。
寸法(mm)
71×198×53
質量(g)
約450
電源
AC115V 50/60Hz
ランプ
4W
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定波長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61628903
UVG-11
254nm
¥
82,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌日出荷
61628928
UVGL-15
254/365nm兼用
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
61628937
UVGL-25
254nm×1 365nm×1
¥
94,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌日出荷
61628919
UVL-21
365nm
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください