ハンディ型紫外線ランプ(6W)

ハンディ型紫外線ランプ(6W) - UVP

紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。

寸法(mm)81×378×64質量(g)約910電源AC115V 50/60Hzランプ6W内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定波長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61628946UVG-54254nm
69,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61628955UVL-56365nm
46,000
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
61628964UVGL-58254/365nm スイッチ切換
80,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする