ケニス
マウス・ラット用保定器
マウス・ラットに与えるストレスを軽減し、尾静脈注射や採血を手際よく行える保定器です。 ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒がおもりの役目を果たし、実験動物の動きを制限できます。
厚さ(mm)
ゴムシート:3 / 塩ビ板:5
寸法(mm)
台座:200×270×32
筒径(Φmm)
140
内容量
1個
注意
※本製品は実験研究用であり、臨床用にはご使用になれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
筒長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61629226
FGF-14
1.8
140
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61629235
FGF-17
1.9
170
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください