フレームレスアクアリウムセット

フレームレスアクアリウムセット - ジェックス

透明なクリアシリコンで貼り合わせられており、視界を遮りません。 ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。

付属品外掛式フィルタ ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤寸法(mm)600×300×360容量(L)約57L内容量1個
注意
※代表画像です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61629339GTS600ST
24,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする