UV殺菌灯

UV殺菌灯 - ケニスUV殺菌灯 - ケニスUV殺菌灯 - ケニス

通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。

電源100V 50/60Hz紫外線波長(nm)254nmコード長さ(m)約2m付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
水槽容量(L)
水量(L)
ホース径(Φmm)
消費電力(W)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61629375UV350~350推奨循環水量目安:400/h12/16(吸水/排水)7W約106Φ×310mm約0.9kg
25,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61629384UV500~500推奨循環水量目安:800/h16/22(吸水/排水)9W約106Φ×380mm約1.0kg
33,500
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
61629393UV800~800推奨循環水量目安:1200/h16/22(吸水/排水)11W約106Φ×520mm約1.2kg
43,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする