ケニス
土壌水分計
土壌の水分含有率・温度が同時に測定できます。
寸法(mm)
本体:165×40×40 センサ部:10Φ×210
測定範囲
水分/0~50% 温度/0~50℃
電源
単4電池×4(付属)
測定項目
水分含有率 温度
精度
水分/±(5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 温度/±(1.5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき)
分解能
水分:0.1% 温度:0.1℃
機能
ホールド 最大値 最小値
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61632044
PMS-716
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください