カプトン粘着テープ

カプトン粘着テープ - 寺岡製作所

耐熱性、耐ハンダ性に優れています。

用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング。耐熱 フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用。部品の耐熱工程搬用に。使用温度範囲(℃)200引張強度31.40N(幅10mm)主な用途塗装、マスキング特性耐熱性、耐ハンダ性内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61632893650S-25-15×201520カプトンフィルムシリコーン系約200
3,000
取扱い終了
代替品有
61632909650S-25-20×202020カプトンフィルムシリコーン系約200
4,000
取扱い終了
代替品有
61632884650S-25-10×201020カプトンフィルムシリコーン系約200
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61632893650S-25-15×2006393615NO.650S#25650S-25-15×20 カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所 06393615カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所1巻
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61632909650S-25-20×2006393624NO.650S#25650S-25-20×20 カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所 06393624カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所1巻
3,500
税込3,850
相当品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする