東京スクリーン
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質
枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)
75Φ×20
内容量
1個
注意
※商品の性質の都合上、返品はお受けできません。
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目開き(mm)
織り方
目開き(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61604367
-
9.5
フラットトップ織
-
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604376
-
8
フラットトップ織
-
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604385
-
6.7
フラットトップ織
-
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604394
-
5.6
フラットトップ織
-
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604403
-
4.75
フラットトップ織
-
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604419
-
4
フラットトップ織
-
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604428
-
3.35
フラットトップ織
-
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604437
-
2.8
フラットトップ織
-
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61604446
-
2.36
フラットトップ織
-
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604455
-
2
平織
-
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604464
-
1.7
平織
-
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604473
-
1.4
平織
-
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604489
-
1.18
平織
-
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604498
-
1
平織
-
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604507
-
-
平織
850
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604516
-
-
平織
710
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61604525
-
-
平織
600
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61604534
-
-
平織
500
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61604543
-
-
平織
425
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604559
-
-
平織
355
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604568
-
-
平織
300
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61604577
-
-
平織
250
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61604586
-
-
平織
212
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604595
-
-
平織
180
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61604604
-
-
平織
160
¥
7,800
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604613
-
-
平織
150
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61604629
-
-
平織
125
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604638
-
-
平織
106
¥
7,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61604647
-
-
平織
100
¥
9,600
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
当日出荷
地域運賃
61604656
-
-
平織
90
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604665
-
-
平織
75
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61604674
-
-
平織
63
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604683
-
-
平織
53
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604699
-
-
平織
45
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61604708
-
-
綾織
38
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604717
-
-
綾織
32
¥
23,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604726
-
-
綾織
25
¥
26,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61604735
-
-
綾織
20
¥
43,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません