曜日別特売

試験用ふるい オールステンレス 150Φ×60mm

試験用ふるい オールステンレス 150Φ×60mm - 東京スクリーン

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。

材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60内容量1個
注意
※商品の性質の都合上、返品はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目開き(mm)
織り方
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61605758-53フラットトップ織-
13,500
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605767-45フラットトップ織-
13,500
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605776-37.5フラットトップ織-
13,500
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605785-31.5フラットトップ織-
13,500
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605794-26.5フラットトップ織-
13,500
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605803-22.4フラットトップ織-
13,500
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605819-19フラットトップ織-
13,500
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605828-16フラットトップ織-
13,500
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605837-13.2フラットトップ織-
13,500
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605846-11.2フラットトップ織-
13,500
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605855-9.5フラットトップ織-
13,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605864-8フラットトップ織-
13,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605873-6.7フラットトップ織-
13,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605889-5.6フラットトップ織-
13,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605898-4.75フラットトップ織-
13,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605907-4フラットトップ織-
13,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605916-3.35フラットトップ織-
14,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605925-2.8フラットトップ織-
14,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605934-2.36フラットトップ織-
14,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605943-2平織-
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61605959-1.7平織-
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61605968-1.4平織-
13,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605977-1.18平織-
13,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61605986-1平織-
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61605995--平織850
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61606004--平織710
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61606013--平織600
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61606029--平織500
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61606038--平織425
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61606047--平織355
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61606056--平織300
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61606065--平織250
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61606074--平織212
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61606083--平織180
12,800
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61606099--平織160
13,600
11,900
13,090(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61606108--平織150
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61606117--平織125
12,600
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61606126--平織106
12,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61606135--平織100
16,100
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61606144--平織90
13,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61606153--平織75
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61606169--平織63
16,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61606178--平織53
19,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61606187--平織45
21,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61606196--綾織38
31,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61606205--綾織32
46,200
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61606214--綾織25
52,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
61606223--綾織20
111,200
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする