曜日別特売

試験用ふるい オールステンレス 200Φ×100mm

試験用ふるい オールステンレス 200Φ×100mm - 東京スクリーン

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。

材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×100内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目開き(mm)
織り方
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61608034-125フラットトップ織-
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608043-106フラットトップ織-
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608059-90フラットトップ織-
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608068-75フラットトップ織-
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608077-63フラットトップ織-
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608086-53フラットトップ織-
21,400
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608095-45フラットトップ織-
21,400
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608104-37.5フラットトップ織-
21,400
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608113-31.5フラットトップ織-
21,400
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608129-26.5フラットトップ織-
21,400
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608138-22.4フラットトップ織-
21,400
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608147-19フラットトップ織-
21,400
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608156-16フラットトップ織-
21,100
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608165-13.2フラットトップ織-
21,100
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608174-11.2フラットトップ織-
21,100
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608183-9.5フラットトップ織-
21,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608199-8フラットトップ織-
21,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608208-6.7フラットトップ織-
21,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608217-5.6フラットトップ織-
21,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608226-4.75フラットトップ織-
21,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608235-4フラットトップ織-
21,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608244-3.35フラットトップ織-
22,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608253-2.8フラットトップ織-
22,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608269-2.36フラットトップ織-
22,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608278-2平織-
21,100
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608287-1.7平織-
21,100
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608296-1.4平織-
21,100
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608305-1.18平織-
21,100
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608314-1平織-
21,100
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608323--平織850
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608339--平織710
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608348--平織600
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608357--平織500
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608366--平織425
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608375--平織355
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608384--平織300
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608393--平織250
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608409--平織212
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608418--平織180
20,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608427--平織160
22,100
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608436--平織150
22,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608445--平織125
22,400
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608454--平織106
22,500
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608463--平織100
25,400
22,900
25,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608479--平織90
23,300
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608497--平織63
28,600
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608506--平織53
32,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608515--平織45
33,400
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608524--綾織38
37,700
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61608533--綾織32
61,200
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする