曜日別特売

試験用ふるい オールステンレス 300Φ×100mm

試験用ふるい オールステンレス 300Φ×100mm - 東京スクリーン

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。

内径×深さ(mm)300Φ×100材質枠:ステンレス 網:ステンレス内容量1個
注意
※商品の性質の都合上、返品はお受けできません。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目開き(mm)
織り方
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61609723-125フラットトップ織-
34,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609739-106フラットトップ織-
34,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609748-90フラットトップ織-
34,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609757-75フラットトップ織-
34,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609766-63フラットトップ織-
34,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609775-53フラットトップ織-
37,600
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609784-45フラットトップ織-
37,600
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609793-37.5フラットトップ織-
37,600
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609809-31.5フラットトップ織-
37,600
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609818-26.5フラットトップ織-
37,600
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609827-22.4フラットトップ織-
37,600
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609836-19フラットトップ織-
37,600
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609845-16フラットトップ織-
39,200
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609854-13.2フラットトップ織-
39,200
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609863-11.2フラットトップ織-
39,200
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609879-9.5フラットトップ織-
40,300
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609888-8フラットトップ織-
40,300
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609897-6.7フラットトップ織-
40,300
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609906-5.6フラットトップ織-
40,300
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609915-4.75フラットトップ織-
40,300
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609924-4フラットトップ織-
40,300
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609933-3.35フラットトップ織-
42,300
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609949-2.8フラットトップ織-
42,300
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609958-2.36フラットトップ織-
42,300
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609967-2平織-
32,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609976-1.7平織-
32,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609985-1.4平織-
32,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61609994-1.18平織-
32,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610003-1平織-
32,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
地域運賃
61610019--平織850
30,500
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610028--平織710
30,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610037--平織600
30,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610046--平織500
30,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610055--平織425
30,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610064--平織355
30,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610073--平織300
30,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610089--平織250
30,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610098--平織212
30,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610107--平織180
30,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610116--平織150
32,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610125--平織125
32,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610134--平織106
32,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610143--平織100
37,000
33,900
37,290(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610159--平織90
34,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610168--平織75
36,300
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610177--平織63
44,300
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610186--平織53
46,800
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610195--平織45
53,200
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610204--綾織38
71,300
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
61610213--綾織32
119,500
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする