曜日別特売

合成繊維網 ナイロン

合成繊維網 ナイロン - 東京スクリーン
材質ナイロン(ナイロン 66PA)長さ(m)1内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
目開き(μm)
線径(μm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61612399N-No.508S50820301100
43,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612408N-No.255HD25557431150
5,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612417N-No.110S110161701150
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612426NB34345122351020
3,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612435NMG101020006701020
10,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする