曜日別特売

合成繊維網 アフロン

合成繊維網 アフロン - 東京スクリーン
材質アフロン(フッ素繊維)幅(mm)1020長さ(m)1内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
目開き(μm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
線径(μm)
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61612444AF8080120197
25,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612453AF7070120243
22,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612469AF6060120303
19,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612478AF5050150358
18,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612487AF4040200435
18,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612496AF3030200647
18,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612505AF20202501020
18,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする