曜日別特売

合成繊維網 テトロン

合成繊維網 テトロン - 東京スクリーン
材質テトロン(PET)長さ(m)1内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
メッシュ
線径(μm)
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61612566T-No.420T11504203327
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612575T-No.380T11503803532
27,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612584T-No.355T11503553537
21,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612593T-No.330T11503303542
18,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612609T-No.305T11503053548
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612618T-No.280T11502803556
12,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612627T-No.255T11502554060
8,400
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612636T-No.230T11502304565
7,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612645T-No.200T11502005572
7,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612654T-No.180T11501805586
7,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612663T-No.150T115015055114
5,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612679T-No.135T115013555133
5,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612688T-No.120T115012063149
4,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612697T-No.100T115010071183
4,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612706T-No.90T11509080202
4,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612715T-No.80T115080100217
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612724TB70107070125238
8,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612733TB60107060150273
7,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612749TB50107050200308
7,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612758TB40107040200435
5,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612767TB30107030250597
5,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61612776TB20107020320950
5,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする