電子レンジ用反応分解容器(25mL)

電子レンジ用反応分解容器(25mL) - ケニス電子レンジ用反応分解容器(25mL) - ケニス

特殊成型PTFE製内筒によりガス透過率は極少量を実現します。 高周波照射にて内部試料を直接加熱する事により反応時間を大幅に短縮します。 多数個を同時に溶液化可能です。 家庭用電子レンジ(出力約200W)で加熱します。

注意
※PFA内部小容器は完全に密閉できる容器ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
部品名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61616443P-251個外筒/PP 試料容器/PTFE外筒+試料容器
34,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61616459PP-251個PP外筒
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61616468PT-251個PTFE試料容器
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61616477DV-71組(10個)PFA内部小容器(7mL)
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする