MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
偏光顕微鏡
地質学・岩石学・鉱物学・金属学・毒物学から環境汚染の研究や、塗料・薬学・ガラス・セラミックなどの研究に適した顕微鏡です。
仕様
4穴レボルバ 芯出し機構付
【偏光装置】アナライザ:スライド切替え式 ポラライザ:はねのけ式、360°回転 検板差込みスロット(1/4波長板 鋭敏色板付属) 回転切替式ベルトランドレンズ
質量(kg)
7
総合倍率
40~400×
照明装置
LED照明(3W 白色)
ステージプレート
回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付
対物レンズ
SMプラン P4× P10× P40×(S)
コンデンサの種類
ストレンフリー (歪み無し) アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置
一軸粗微動ハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
接眼レンズ
鏡筒形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61630188
ML9100L
単眼
HWF10×-F (十字線入り)
単眼
¥
430,100
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61630197
ML9200L
双眼
右:HWF10×-F(十字線入り) 左:KHW10×
双眼
¥
439,950
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61630206
ML9300L
三眼
右:HWF10×-F(十字線入り) 左:KHW10×
三眼(JIS・Cマウント)
¥
506,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください