曜日別特売

セラミック バリ取りツール

セラミック バリ取りツール - Slice(スライス)セラミック バリ取りツール - Slice(スライス)セラミック バリ取りツール - Slice(スライス)セラミック バリ取りツール - Slice(スライス)セラミック バリ取りツール - Slice(スライス)セラミック バリ取りツール - Slice(スライス)セラミック バリ取りツール - Slice(スライス)セラミック バリ取りツール - Slice(スライス)

Sliceセラミックカッター安全安心構造バリ取りです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能で、交換は別売り型番10483(凸面)、10484(凹面)が対応しております。
10482は、Slice独自のセラミック刃を使用した手の切れにくい安心・安全なバリ取りツールです。
出荷時は、本体に凸面タイプ(10483)の刃が組込まれております。
替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。

用途バリ取り寸法(mm)164.50×23.2×8.6質量(g)29.3深さ(mm)切り口:19ブレード#10483×1枚が本体内蔵材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン適合替刃10483(凸面),10484(凹面)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6159465510482
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする