曜日別特売

プレシジョンカッター(ノック式)

プレシジョンカッター(ノック式) - Slice(スライス)プレシジョンカッター(ノック式) - Slice(スライス)プレシジョンカッター(ノック式) - Slice(スライス)

Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能です。交換は別売り型番10418。
10417は、マイクロセラミック刃を使用したカッターです。精密で細部へのカットや切り絵・切抜き・ペンシルアートやマスキングテープの切抜きに最適で、手に馴染みやすい形状となっています。プレシジョンカッター 10416と違い、キャップレスkかつノック式で刃先が出る仕様となっています。出荷時は、本体に替刃交換可能なマイクロセラミック刃(10418)が組込まれております。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
左,右利き兼用となります。

用途カッターナイフ寸法(mm)135×11.7×14.26質量(g)12深さ(mm)切り口:1.3材質(キャップ)ポリプロピレン材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム材質(ボディ)ポリアミド適合替刃10418内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6159466410417
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする