曜日別特売

ビッグパワー ステン角鏝

ビッグパワー ステン角鏝 - 五百蔵製作所

【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!
表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!
【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!
流行りの意匠仕上げ材の施工に最適!
ある程度力を加えた塗付作業が出来ます。
歪みが出にくく丈夫です。

用途意匠仕上げ材の施工に最適!板厚(mm)0.4内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6169644450248245
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
6169645350249275
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
6169646950240305
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする