曜日別特売

ビッグパワー ステン土間鏝

ビッグパワー ステン土間鏝 - 五百蔵製作所

【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!
表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!
【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!
土間の押さえ仕上げや、錆の出やすい材料の土間仕上げに。
歪みが出にくく丈夫です。
従来の0.3mmより逃げが少なく、無駄な力を使わずに作業が出来ます。

用途
既調合の内装材(漆喰、珪藻土など)の塗付、波消しに。
角鏝の跡が気になる方に。
板厚(mm)0.3内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6169650550438245
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
6169651450439275
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする