曜日別特売

モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e)

モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) - PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) - PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) - PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) - PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) - PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) - PANDUIT(パンドウイット)

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。

用途カテゴリ5eLAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52カテゴリーカテゴリ5E内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61701746CJ5E88TGBL128-0443
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
61701755CJ5E88TGBU128-0417
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
61701764CJ5E88TGEI148-7066アイボリー
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
61701773CJ5E88TGGR148-7067
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61701789CJ5E88TGOR148-7070オレンジ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61701798CJ5E88TGRD148-7071
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする