モジュラープラグPass-Thru(TM)

モジュラープラグPass-Thru(TM) - KLEIN TOOLSモジュラープラグPass-Thru(TM) - KLEIN TOOLSモジュラープラグPass-Thru(TM) - KLEIN TOOLSモジュラープラグPass-Thru(TM) - KLEIN TOOLSモジュラープラグPass-Thru(TM) - KLEIN TOOLS
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru(TM)RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。Pass-Thru(TM)は圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。切断、皮むき、圧着が一つの工具で行えます。ラバーグリップで快適な使い心地です。

用途
モジュラープラグ端子のかしめ作業に
STP/UTPデータケーブルの切断・被覆剥ぎ取り作業に
RJ45 Pass-Thruコネクタの端末処理に
トラスコ品番161-0520全長(mm)154.8材質/仕上スチール質量(kg)0.41適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12内容量1丁
注意
※Pass-ThruTM上専用の圧着工具です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61701843VDV226-110A
24,230
18,980
値下げ
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする