アットアロマ
エッセンシャルオイル 10ml (100%自然素材)ボタニカルエアーシリーズ
植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。
用途
事務所などの環境改善、おもてなしに。
材質
100%天然エッセンシャルオイル、エタノール、精製水、界面活性剤
容量(mL)
10
質量(g)
35
容量(g)
35
内容量
1本
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61702053
DOO-B0210
855-3299
フラワーオレンジ(フローラルの華やかさと柑橘の爽やかさが融け合う香りです。)
¥2,200
¥
2,188
¥2,407
(税込)
翌々日出荷
61702069
DOO-B0410
855-3300
グレープフルーツミント(気持ちをスッとさせる、自然な爽やかが心に残る香りです。)
¥2,200
¥
2,188
¥2,407
(税込)
翌々日出荷
61702078
DOO-B1110
855-3301
ユーカリラベンダー(心身を落ち着かせる、爽やかなそよ風のような香りです。)
¥2,300
¥
2,288
¥2,517
(税込)
翌々日出荷
61702087
DOO-B1710
855-3302
レモングラスサンダルウッド(感覚を心地よく刺激する、オリエンタルな趣きのある香りです。)
¥2,200
¥
2,188
¥2,407
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください