ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形)

ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形) - シライ

高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。

用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス表面布:紺内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61703819FND-W100X3.0147-49615.48010(最大)3
70,200
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703828FND-W100X4.0147-64607.28010(最大)4
91,500
90,980
100,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703837FND-W100X5.0147-497098010(最大)5
112,700
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703846FND-W100X6.0147-495310.88010(最大)6
133,900
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703855FND-W100X7.0147-646212.68010(最大)7
155,100
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703864FND-W160X3.0147-49566.68016(最大)3
104,900
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703873FND-W160X4.0147-49878.88016(最大)4
136,200
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703889FND-W160X5.0147-6492118016(最大)5
167,500
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703898FND-W160X6.0147-647313.28016(最大)6
198,800
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703907FND-W160X7.0147-491015.48016(最大)7
230,100
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703916FND-W200X3.0147-49338.19520(最大)3
131,300
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703925FND-W200X4.0147-491510.89520(最大)4
170,100
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703934FND-W200X5.0147-496213.59520(最大)5
209,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703943FND-W200X6.0147-646716.29520(最大)6
247,800
239,800
263,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703959FND-W200X7.0147-649718.99520(最大)7
286,700
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703968FND-W250X3.0147-49869.914025(最大)3
150,700
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703977FND-W250X4.0147-491213.214025(最大)4
196,900
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703986FND-W250X5.0147-496816.514025(最大)5
243,100
239,800
263,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703995FND-W250X6.0147-648419.814025(最大)6
289,300
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61704004FND-W250X7.0147-494623.114025(最大)7
335,500
329,800
362,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする