曜日別特売

RQフレックス20 多項目水質検査器 本体

RQフレックス20 多項目水質検査器 本体 - アズワンRQフレックス20 多項目水質検査器 本体 - アズワンRQフレックス20 多項目水質検査器 本体 - アズワンRQフレックス20 多項目水質検査器 本体 - アズワン

迅速な分析ができるためコスト・時間を節約できます。一度に50項目までの測定方法を記憶可能です。

用途農作物の栄養診断、試料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析付属品RQリキャリブレーションセット・RQストリップアダプター・リフレクトメーター・単4乾電池×4本(テスト用付属)寸法(mm)184×79×30質量(g)253タイプ試験紙測定品名RQフレックス20アズワン品番1-8523-11内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6170733717246-1M
214,000
213,000
234,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする