軒下DL350形 Φ150 拡散

軒下DL350形 Φ150 拡散 - Panasonic(パナソニック)

天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150

仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明)質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)30.7光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)□150調光率(%)5~100埋込高(mm)99内容量1セット
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61711993XNW3561WNLZ95000昼白色113.3器具:3480
59,100
取扱い終了
代替品有
61712009XNW3561WWLZ94000白色112.3器具:3450
59,100
取扱い終了
代替品有
61712018XNW3561WVLZ93500温白色111.5器具:3425
59,100
取扱い終了
代替品有
61712027XNW3561WLLZ93000電球色106.5器具:3270
59,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61711993XNW3561WNLZ919659179XNW3561WNLJ9XNW3561WNLZ9 軒下DL350形Φ150拡散5000K Panasonic(パナソニック) 19659179軒下DL350形Φ150拡散5000KPanasonic(パナソニック)1組
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61712009XNW3561WWLZ919659197XNW3561WWLJ9XNW3561WWLZ9 軒下DL350形Φ150拡散4000K Panasonic(パナソニック) 19659197軒下DL350形Φ150拡散4000KPanasonic(パナソニック)1組
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61712018XNW3561WVLZ919659188XNW3561WVLJ9XNW3561WVLZ9 軒下DL350形Φ150拡散3500K Panasonic(パナソニック) 19659188軒下DL350形Φ150拡散3500KPanasonic(パナソニック)1組
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61712027XNW3561WLLZ919659170XNW3561WLLJ9XNW3561WLLZ9 軒下DL350形Φ150拡散3000K Panasonic(パナソニック) 19659170軒下DL350形Φ150拡散3000KPanasonic(パナソニック)1組
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする