仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)1.2
電圧(V)100〜242
消費電力(W)30.7
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.3
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:3480
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)□150
調光率(%)5〜100
埋込高(mm)99