※代表画像です

軒下DL350形 Φ150 拡散

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61712027 品番XNW3561WLLZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150

仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)1.2 電圧(V)100〜242 消費電力(W)30.7 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.5 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:3270 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)□150 調光率(%)5〜100 埋込高(mm)99
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61712027 XNW3561WLLZ9 19659170 XNW3561WLLJ9 軒下DL350形Φ150拡散3000K Panasonic(パナソニック) 軒下DL350形Φ150拡散3000K Panasonic(パナソニック) 1組 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする