曜日別特売

業務用冷凍庫

業務用冷凍庫 - ホシザキ

ドアハンドル・排水口ドレン・棚網は抗菌剤入り、ドアパッキンは防カビ剤入りで衛生的です。
パワフル冷却で、冷凍食品の大量保存に活躍です。

用途食材の保冷。冷却能力(℃)-25~-7高さ(mm)1910電源コード(m)2.3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
有効内容量(L)
間口(mm)
奥行(mm)
電源(V)
消費電力(W)(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61726867HF-63A87493625800単相100229/2246.2/6.0
1,017,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61726876HF-63AT80384625650単相100229/2246.2/6.0
997,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61726885HF-75AT85481750650単相100234/2296.3/6.2
1,097,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61726894HF-90A112747900800単相100251/2466.8/6.6
1,302,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61726903HF-90AT3102580900650三相200241/2366.5/6.4
1,232,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61726919HF-120A312610421200800三相200368/3839.9/10.3
1,461,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61726928HF-120AT31178121200650三相200368/3839.9/10.3
1,349,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61726937HF-150A316113351500800三相200487/50713.1/13.7
1,581,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61726946HF-180A318216201800800三相200518/53814.0/14.5
1,722,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする