HARIO
コニカルビーカー CBシリーズ
くびれたネック部分は攪拌操作に適した形状。持ちやすく試料の混合がしやすい形状です。
材質
硼珪酸ガラス
種類
コニカルビーカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61727156
CB-50 SCI
1箱(60個)
50
71
(最大)50× (最小)32
1-7117-21
¥
55,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727165
CB-100 SCI
1箱(60個)
100
92
(最大)59×(最小)39
1-7117-22
¥
50,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727174
CB-200 SCI
1箱(36個)
200
112
(最大)74×(最小)43
1-7117-23
¥
32,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727183
CB-300 SCI
1箱(24個)
300
132
(最大)85× (最小)47
1-7117-24
¥
24,480
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727199
CB-500 SCI
1箱(24個)
500
146
(最大)99× (最小)56
1-7117-25
¥
37,680
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727208
CB-1L SCI
1箱(12個)
1000
177
(最大)115× (最小)76
1-7117-26
¥
50,640
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727217
CB-2L SCI
1箱(6個)
2000
230
(最大)150× (最小)96
1-7117-27
¥
62,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000