レトロモダン丸底巾着バッグ(10枚)

レトロモダン丸底巾着バッグ(10枚) - HEADS(ヘッズ)レトロモダン丸底巾着バッグ(10枚) - HEADS(ヘッズ)レトロモダン丸底巾着バッグ(10枚) - HEADS(ヘッズ)レトロモダン丸底巾着バッグ(10枚) - HEADS(ヘッズ)

レトロモダンな和風デザインの巾着バッグです。
可愛い色合いの和柄でリユースにもおすすめです。
丸底なので自立し、上部分を折り込んでトレイのようにも使え、底上げ台紙(M-UD1)で
かさましして中身をしっかり見せて飾れます。

仕様リユースしていただけます。マチ形状:底マチ材質ポリエステル綿厚さ(mm)0.45サイズM高さ(mm)170寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×170内容量1パック(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61728355TUR-KBMつばき
4,510
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
61728364JT-KBM和模様
4,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする