曜日別特売

LMブロック SR-○○TB形

LMブロック SR-○○TB形 - THKLMブロック SR-○○TB形 - THK

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。
断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。
SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです

タイプSR-TB形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブロック取付穴種類
ブロック幅W(mm)
ブロック高さ(mm)
ブロック長さ(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
グリースニップル
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61734917SR15TB1SS(GK) BLOCKタップ穴5218.257412639.5PB1021B0.2
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
61734926SR20TB1SS(GK) BLOCKタップ穴592266.2493246.7B-M6F0.4
14,900
14,880
16,368(税込)
翌日出荷
61734935SR25TB1SS(GK) BLOCKタップ穴732683603559B-M6F0.6
15,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
61734944SR30TB1SS(GK) BLOCKタップ穴9032.596.8724069.3B-M6F1.1
20,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
61734953SR35TB1SS(GK) BLOCKΦ9キリ通シ10036.5111825079B-M6F1.5
21,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする