曜日別特売
SR25TB1SS(GK) BLOCK LMブロック SR-○○TB形 THK 61734935

※代表画像

SR25TB1SS(GK) BLOCK LMブロック SR-○○TB形 THK 61734935
SR25TB1SS(GK) BLOCK LMブロック SR-○○TB形 THK 61734935

LMブロック SR-○○TB形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブロック幅W(mm)73
ブロック長さ(mm)83
内容量1個注文コード61734935品番SR25TB1SS(GK) BLOCK
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。
断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。
SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです

ブロック取付穴種類
タップ穴
ブロック幅W(mm)
73
ブロック高さ(mm)
26
ブロック長さ(mm)
83
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
35
寸法L1(mm)
59
グリースニップル
B-M6F
質量(kg)
0.6
仕様
エンドシール、サイドシール、インナシール付き
タイプ
SR-TB形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする