浅香工業
アスファルト平レーキ ロングソケット
用途
アスファルト等の清掃、整地作業
トラスコ品番
208-6588
全長(mm)
1750
質量(kg)
1.9
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部高さ(mm)
67
アズワン品番
64-8326-16
先幅(mm)
600
頭部板厚(mm)
1.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62303353
72449
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません