佐竹化学機械工業
可搬拌機防爆屋外形
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途
金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
仕様
ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
トラスコ品番
853-6424
材質
シャフト・インペラ:SUS304
質量(kg)
19
出力(kW)
0.2
電源(V)
3相200
シャフト径(Φmm)
16
最大撹拌容量(L)中粘度
500
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
360
シャフト長さ(mm)
1000
最大撹拌容量(L)低粘度
1500
羽根外径(mm)
270
内容量
1個
注意
※ご注文時50Hz、60Hzのご指示をお願いいたします。
※低速形・高速形・可変速形・エアーモーター仕様も標準タイプとして用意しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62303405
A720-0.2D
¥
111,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
サタケポータブルミキサーA720シリーズ
参考になった